Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GED5 Pyöreä nuppi 1/2 tuuman kaihdin 10-24 1 tuuma | AC9FVY

INNOVATIVE COMPONENTS 3GED5 uurrettu nuppi 1/2 tuuman sokea 10-24 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9FVY Malli: 3GED5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyälletty nuppi
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEA4 Pyöreä nuppi 1/2 tuuman kaihdin 10-32 3/4 tuumaa | AC9FVD 3GEA410-32€1.77
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEA5 Pyöreä nuppi 1/2 tuuman kaihdin 10-24 3/4 tuumaa | AC9FVE 3GEA510-24€2.27
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEA6 Pyälletty nuppi 5/8 3/8 tuumaa 8-32 5/8 tuumaa | AC9FVF 3GEA68-32€1.51
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEA8 Pyälletty nuppi 3/8 1/2 tuumaa 10-24 3/4 tuumaa | AC9FVG 3GEA810-24€1.58
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEA9 Pyälletty nuppi 3/4 1/2 tuumaa 10-24 3/4 tuumaa | AC9FVH 3GEA910-24€1.81
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEC1 Pyälletty nuppi 3/8 1/2 tuumaa 1 / 4-20 3/4 tuumaa | AC9FVJ 3GEC11 / 4-20€2.45
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEC2 Pyälletty nuppi 1/2 1/2 tuumaa 1 / 4-20 3/4 tuumaa | AC9FVK 3GEC21 / 4-20€2.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GED5 uurrettu nuppi 1/2 tuuman sokea 10-24 1 tuumaa
€1.89 / yksikkö