Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDH3 Uni pallopainike 1 1/2 tuumaa 3/8 1/2 M10 | AC9FNG

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDH3 Uni Ball Nuppi 1 1/2 tuumaa 3/8 1/2 M10

Varastossa
Tuote: AC9FNG Malli: 3GDH3
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
€2.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleispallonuppi
Pohjan halkaisija.0.75 "
Halkaisija1.625 "
Nupin tyyppiMusta polyproplastimuovi, universaali reikä, ei sisäosaa
Pituus1.5 "
TyyliYleispallo
Napauta Tyyppi (tuumaa)Sokea
Kierteen koko3/8", 1/2", M10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusKierteen kokoHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDE8 Uni-pallonuppi 1 1/4 tuumaa 1/4 5/16 M6 M8 | AC9FMH 3GDE81.375 "1.25 "1/4 ", 5/16", M6, M8€2.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDH3 Uni Ball Nuppi 1 1/2 tuumaa 3/8 1/2 M10
€2.84 / yksikkö