Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDE8 Uni-pallonuppi 1 1/4 tuumaa 1/4 5/16 M6 M8 | AC9FMH

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDE8 Uni Ball Nupu 1 1/4 tuumaa 1/4 5/16 M6 M8

Varastossa
Tuote: AC9FMH Malli: 3GDE8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleispallonuppi
Pohjan halkaisija.0.75 "
Halkaisija1.375 "
Nupin tyyppiMusta polyproplastimuovi, universaali reikä, ei sisäosaa
Pituus1.25 "
TyyliYleispallo
Napauta Tyyppi (tuumaa)Sokea
Kierteen koko1/4 ", 5/16", M6, M8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusKierteen kokoHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDH3 Uni pallopainike 1 1/2 tuumaa 3/8 1/2 M10 | AC9FNG 3GDH31.625 "1.5 "3/8", 1/2", M10€2.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDE8 Uni Ball Nupu 1 1/4 tuumaa 1/4 5/16 M6 M8
€2.47 / yksikkö