INGERSOLL-RAND UP6-15C-125/120-460-3 Kierrettävä ruuvikompressori 15 Hv 55 Cfm | AD9HAM 4RU71

INGERSOLL-RAND UP6-15C-125/120-460-3 Pyörivä ruuviilmakompressori 15 Hp 55 Cfm

Varastossa
Tuote: AD9HAM Model: UP6-15C-125/120-460-3Ristiviite: 4RU71

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€15,055.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä ruuvikompressori
(F) NPT-ulostulo3 / 4 "
Ympäristön lämpötila AlueJopa 104 astetta F
dBA @ 3 jalkaa69
VelvollisuusJatkuva
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine55
Täyden kuorman ampeerit20.6
HP15
Max. Paine125 psi
Moottorin kierrosluku3500
Kokonaissyvyys29 "
Kokonaiskorkeus61 "
Kokonaispituus75 "
Vaihe3
Säiliön koko120 gal.
Säiliön tyyppiVaakasuora
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 467.55
Laivan korkeus (cm)154.94
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi8414801660
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokoYmpäristön lämpötila AlueTäyden kuorman ampeeritJänniteHPeräMax. PaineMoottorin kierroslukuHinta
INGERSOLL-RAND UP6-5TAS-150 / 80-200-3 Ruuviruuvikompressori ilmakuivaimella 5 hv | AB4PVD 1ZPR4 UP6-5TAS-150/80-200-380 gal.33-104 astetta F23.52005Pyörivä ruuvikompressori ilmakuivaimella150 psi3400€14,851.90
INGERSOLL-RAND UP6-5TAS-150 / 80-230-3 Ruuviruuvikompressori ilmakuivaimella 5 hv | AB4PVE 1ZPR5 UP6-5TAS-150/80-230-380 gal.33-104 astetta F15.52305Pyörivä ruuvikompressori ilmakuivaimella150 psi3400€13,910.69
INGERSOLL-RAND UP6-5TAS-150 / 80-460-3 Ruuviruuvikompressori ilmakuivaajalla 5 hv | AB4PVF 1ZPR6 UP6-5TAS-150/80-460-380 gal.33-104 astetta F13.54605Pyörivä ruuvikompressori ilmakuivaimella150 psi3400€14,950.19
INGERSOLL-RAND UP6-7.5TAS-150 / 80-200-3 Ruuviruuvikompressori ilmakuivaajalla 3 Ph | AB4PVH 1ZPR8 UP6-7.5TAS-150/80-200-380 gal.33-104 astetta F22.72007.5Pyörivä ruuvikompressori ilmakuivaimella150 psi3495€16,098.93
INGERSOLL-RAND UP6-7.5TAS-150 / 80-230-3 Ruuviruuvikompressori ilmakuivaimella 3 Ph | AB4PVJ 1ZPR9 UP6-7.5TAS-150/80-230-380 gal.33-104 astetta F22.72307.5Pyörivä ruuvikompressori ilmakuivaimella150 psi3495€16,098.93
INGERSOLL-RAND UP6-7.5TAS-150 / 80-460-3 Ruuviruuvikompressori ilmakuivaimella 3 Ph | AB4PVK 1ZPT1 UP6-7.5TAS-150/80-460-380 gal.33-104 astetta F19.74607.5Pyörivä ruuvikompressori ilmakuivaimella150 psi3495€16,275.37
INGERSOLL-RAND UP6-10TAS-150 / 80-200-3 Ruuviruuvikompressori ilmakuivaimella 10 hv | AB4PVL 1ZPT2 UP6-10TAS-150/80-200-380 gal.33-104 astetta F9.920010Pyörivä ruuvikompressori ilmakuivaimella150 psi3500€18,372.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND UP6-15C-125/120-460-3 Pyörivä ruuviilmakompressori 15 Hp 55 Cfm
€15,055.11 / yksikkö