INGERSOLL-RAND R4I-A125 / 80-230-1 Pyörivä ruuvikompressori 32.0A | AH9KPW 40AY68

INGERSOLL-RAND R4I-A125/80-230-1 pyörivä ruuviilmakompressori 32.0 A

Tuote: AH9KPW Model: R4I-A125/80-230-1Ristiviite: 40AY68
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€12,611.59 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä ruuvikompressori
(F) NPT-ulostulo3 / 4 "
Ympäristön lämpötila Alue35-104 astetta F
dBA @ 3 jalkaa69
VelvollisuusJatkuva
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine197
Täyden kuorman ampeerit32.0
HP5.00
Tulojännite208 - 240 VAC
Max. Paine125 psi
Moottorin kierrosluku3535
Kokonaissyvyys28 "
Kokonaiskorkeus68 "
Kokonaispituus68 "
Vaihe1
Säiliön koko80 gal.
Säiliön tyyppiVaakasuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 418.95
Laivan korkeus (cm)186.69
Laivan pituus (cm)186.69
Laivan leveys (cm)109.22
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ASME-säiliö: Kyllä
    • Ilmankuivain sisältyy: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusYmpäristön lämpötila AlueTäyden kuorman ampeeritKokonaispituusHPeräMax. PaineMoottorin kierroslukuHinta
INGERSOLL-RAND UP6-5TAS-150 / 80-230-1 Pyörivä ruuvikompressori ilmakuivaimella 5 hv | AB4PVC 1ZPR3 UP6-5TAS-150/80-230-161 "33-104 astetta F34.154 "5Pyörivä ruuvikompressori ilmakuivaimella150 psi3400€15,311.78
INGERSOLL-RAND UP6-7.5TAS-150 / 80-230-1 Ruuviruuvikompressori ilmakuivaajalla 1 Ph | AB4PVG 1ZPR7 UP6-7.5TAS-150/80-230-161 "33-104 astetta F3454 "7.5Pyörivä ruuvikompressori ilmakuivaimella150 psi3495€16,919.28
INGERSOLL-RAND UP6-7.5-125 / 80-230-1 Pyörivä ruuvikompressori 7.5 hv 1 Ph | AD9HAE 4RU64 UP6-7.5-125/80-230-161 "Jopa 104 astetta F34.154 "7.5Pyörivä ruuvikompressori125 psi3495€12,286.13
INGERSOLL-RAND UP6-5-125 / 80-230-1 Pyörivä ruuvikompressori 5 hv 1 Ph | AF2NLT 6WA78 UP6-5-125/80-230-161 "Jopa 104 astetta F23.554 "5Pyörivä ruuvikompressori125 psi3480€11,104.22
INGERSOLL-RAND R5.5I-A135-TAS / 80-230-1 Pyörivä ruuvikompressori 80 gallonaa 50.0A | AH9KPL 40AY59 R5.5I-A135-TAS/80-230-168 "35-104 astetta F50.068 "7.50Pyörivä ruuvikompressori135 psi3520€20,333.32
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND R4I-A135-TAS / 80-230-1 Pyörivä ruuvikompressori 80 gallonaa 39.0A | AH9KPP 40AY62 R4I-A135-TAS/80-230-168 "35-104 astetta F39.068 "5.00Pyörivä ruuvikompressori135 psi3535€17,749.17
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND R5.5I-A125 / 80-230-1 Pyörivä ruuvikompressori 80 gallonaa 44.0A | AH9KQJ 40AY83 R5.5I-A125/80-230-168 "35-104 astetta F44.068 "7.50Pyörivä ruuvikompressori125 psi3520€14,060.47
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND R4I-A125/80-230-1 pyörivä ruuviilmakompressori 32.0 A
€12,611.59 / yksikkö