INGERSOLL-RAND PSG-7 öljyveden erotin 60 CFM 1/2 tuuman sisääntulo | AC2JJG 2KMP6

INGERSOLL-RAND PSG-7 öljyn vedenerotin 60 Cfm 1/2 tuuman sisääntulo

Varastossa
Tuote: AC2JJG Malli: PSG-7Ristiviite: 2KMP6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,507.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljyn / veden erotin
Absorptiomoduulin tilavuus (Gal.)2
Korkeus27.5 "
Pituus11.5 "
Maks. Ilmakompressori HP15
Max. Ilmavirta70 scfm
TyyppiLauhde
Paino25 paunaa.
Leveys11.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.815
Laivan korkeus (cm)28.7
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)34.54
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Ingersoll Rand PSG-7 öljyveden erotin on laite, jota käytetään erottelemaan öljyä ja vettä, mikä varmistaa ympäristönmukaisuuden ja tehokkaan vedenkäsittelyn. Sitä käytetään valmistus-, auto- ja ilmailusovelluksissa, joissa prosessoinnin aikana syntyy öljyistä jätevettä.

Ominaisuudet:

  • Tämä öljyveden erotin on suunniteltu ilmakompressoreille, joiden enimmäisteho on 15 hv, mikä varmistaa tehokkaan suorituskyvyn teollisissa sovelluksissa.
  • Sen suurin ilmavirtauskapasiteetti on 60 SCFM, mikä käsittelee tehokkaasti paineilmatoimintojen aikana syntyvän lauhteen.
  • Tässä Ingersoll Rand -öljyveden erottimessa on kondensaattityyppinen, mikä varmistaa, että se erottaa ja poistaa tehokkaasti öljyn vedestä ympäristönmukaisuuden vuoksi.
  • Siinä on 3/4 tuuman NPT-ulostulot öljylle ja vedelle, mikä varmistaa yhteensopivuuden standardien putkiliitäntöjen kanssa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tunnistan vuodot Apollo LD14118SN12A -läppäventtiilissä?

A.

  • Tarkasta silmämääräisesti venttiili vuotojen varalta.
  • Kuuntele sihisevää ääntä venttiilin läheltä.
  • Levitä saippuavettä mahdollisille vuotoalueille.
  • Jos vuoto tapahtuu, muodostuu kuplia.
  • Korjaa havaitut vuodot korjauksen tai venttiilin vaihdon avulla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMax. IlmavirtaPainoLeveysHinta
INGERSOLL-RAND PSG-15 öljyveden erotin 125 cfm 1/2 tuuman sisääntulo | AC2JJH 2KMP7 PSG-1530.875 "28.5 "125 scfm100 paunaa.19.5 "€3,432.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND PSG-7 öljyn vedenerotin 60 Cfm 1/2 tuuman sisääntulo
€1,507.70 / yksikkö