Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON USC02005 Philips ruuvimeisseli, eristetty, nailon, teräs | AF6HJW 19MV16

CH HANSON USC02005 Philips ruuvimeisseli, eristetty, nailon, teräs

Varastossa
Tuote: AF6HJW Malli: USC02005Ristiviite: 19MV16

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvitaltta
Suorittaa loppuunkuvioitu
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliNylon 11
Kokonaispituus6"
Varren pituus3"
Varren materiaaliTeräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko#0
VinkkityyliPhillips
VinkityyliryhmäPhillips / ristipiste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren pituusVihjeiden kokoHinta
CH HANSON USC02010 Philips ruuvimeisseli, eristetty, 3/16 x 3 tuuman teräkoko, nailon, teräs | AF6HJX 19MV17 USC020106"3"#1€31.61
CH HANSON USC02020 Philips ruuvimeisseli, eristetty, 1/4 x 4 tuuman teräkoko, nailon, teräs | AF6HJY 19MV18 USC020208"4"#2€43.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON USC02005 Philips ruuvimeisseli, eristetty, nailon, teräs
€53.26 / yksikkö