Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10098032 Aurinkosuoja nailonkeltainen, vihreä, raidallinen | AE4GCZ 5KAX6

MSA 10098032 Aurinkovarjostin Nylon Keltainen Vihreällä Raidalla

Varastossa
Tuote: AE4GCZ Malli: 10098032Ristiviite: 5KAX6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSun Shade
VäriKeltainen / vihreä
JäähdytysmenetelmäTarjoaa sävyn
MateriaaliNylon
KuvioKiinteä raidan kanssa
KokoNA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi6507000000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
MSA 10098031 Aurinkosuoja nailonoranssi raidalla | AE4GDA 5KAX7 10098031Oranssi€28.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10098032 Aurinkovarjostin Nylon Keltainen Vihreällä Raidalla
€25.31 / yksikkö