INGERSOLL-RAND GT020-8-10 vaihdelaatikko 4400 Lb. | AC2YTB 2PA35

INGERSOLL-RAND GT020-8-10 vaihdevaunu 4400 Lb.

Varastossa
Tuote: AC2YTB Malli: GT020-8-10Ristiviite: 2PA35

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€954.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteinen vaunu
Ketjun pituus10 ft.
Sopii palkkilaippaan W3-5 / 16 "- 8"
Sopii palkin korkeuteen6 - 10 "
Head Room Bail6-1 / 8 "
Päähuone akselille2-5 / 8 "
Kantavuus4400 lb
Min. Sädekäyrä48 "
Pyörän materiaaliKiinteät koneistetut valurautapyörät
Pyörän kulutuspinnan halkaisija.4-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.5
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii palkkilaippaan WSopii palkin korkeuteenKantavuusHinta
INGERSOLL-RAND GT030-8-10 vaihdelaatikko 6600 Lb. | AC2YTC 2PA36 GT030-8-104 "- 8"7 - 12 "6600 lb€1,427.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND GT020-8-10 vaihdevaunu 4400 Lb.
€954.87 / yksikkö