Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND G1A120RS812 Ilman hihnahiomakone Industrial 0.4 Hv 1/2 | AB3HAM 1TDH6

INGERSOLL-RAND G1A120RS812 ilmahihnahiomakone Industrial 0.4 Hp 1/2

Varastossa
Tuote: AB3HAM Malli: G1A120RS812Ristiviite: 1TDH6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,442.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmavyöhiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4.75
Vyön koko1/2 "L x 12" P
CFM @ täysi kuorma19
VelvollisuusTeollinen
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus12,000 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
KoteloYhdistetty
HP0.4
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus10.75 "
Vaadittu paine90 psi
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.233
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND G1A120RS812 ilmahihnahiomakone Industrial 0.4 Hp 1/2
€1,442.65 / yksikkö