Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 35-1099-81 Suodatinkansi Adflo Papr -järjestelmille | AG2XHE 32NC25

3M 35-1099-81 Suodattimen kansi Adflo Papr -järjestelmille

Varastossa
Tuote: AG2XHE Malli: 35-1099-81Ristiviite: 32NC25

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattimen kansi
MateriaaliNylon
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)18.16
Laivan pituus (cm)5.46
Laivan leveys (cm)32.13
HS-koodi9020008000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoHinta
3M TR-6700FC Versaflo -suodattimen kansi | CE9CEJ 38HX61 TR-6700FCHard Plastic-€22.59
3M TR-371+ PAPR-suodattimen kansi | CE9TYY 475M40 TR-371+Muovi7-1 / 2 "x 4" x 2 "€55.41
3M TR-6300FC suodattimen kansi | CF2EAW 38HX52 TR-6300FCHard Plastic-€27.59
3M TR-6500FC suodattimen kansi | CF2EAX 38HX56 TR-6500FCHard Plastic-€30.35
3M TR-6800FC suodattimen kansi | CF2EAY 52WT17 TR-6800FCMuovi5-3 / 4 "x 10" x 2 "€22.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 35-1099-81 Suodattimen kansi Adflo Papr -järjestelmille
€74.10 / yksikkö