Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND FA75IH tehokas suodatin 3/4 tuuman NPT 45 cfm | AH3KPF 32NA07

INGERSOLL-RAND FA75IH High Efficiency -suodatin 3/4 tuuman NPT 45 cfm

Varastossa
Tuote: AH3KPF Malli: FA75IHRistiviite: 32NA07

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€537.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuorituskykyinen suodatin
KulhomateriaaliAlumiini
Kulhon koko7.4 oz.
Tyhjennysportin koko1 / 2 "NPT
Tyhjennystyyppiautomaattisesti
Suodattimen luokitus0.01 mikronin
KoteloAlumiini
Max. Virtaus45 cfm
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila176-astetta F
Kokonaiskorkeus11.03 "
kokonaisleveys3.86 "
Putken koko3 / 4 "NPT
KokoStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)8.41
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)9.91
AlkuperämaaSI

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoMax. VirtausKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoHinta
INGERSOLL-RAND FA110IH tehokas suodatin 3/4 tuuman Npt 65 CFM | AG2XLX 32NA08 FA110IH7.4 oz.65 cfm11.03 "3.86 "3 / 4 "NPT€634.37
INGERSOLL-RAND FA400IH -tehosuodatin 250 psi 235cfm | AG2XLY 32NA10 FA400IH11.3 oz.235 cfm16.11 "5.08 "1-1 / 2 "NPT€1,472.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND FA75IH High Efficiency -suodatin 3/4 tuuman NPT 45 cfm
€537.94 / yksikkö