Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND FA400IH -tehosuodatin 250 psi 235cfm | AG2XLY 32NA10

INGERSOLL-RAND FA400IH High Efficiency -suodatin 250 psi 235cfm

Varastossa
Tuote: AG2XLY Malli: FA400IHRistiviite: 32NA10
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
€1,472.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuorituskykyinen suodatin
KulhomateriaaliAlumiini
Kulhon koko11.3 oz.
Tyhjennysportin koko1 / 2 "NPT
Tyhjennystyyppiautomaattisesti
Suodattimen luokitus0.01 mikronin
KoteloAlumiini
Max. Virtaus235 cfm
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila176-astetta F
Kokonaiskorkeus16.11 "
kokonaisleveys5.08 "
Putken koko1-1 / 2 "NPT
KokoStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.79
Laivan korkeus (cm)11.4
Laivan pituus (cm)47.75
Laivan leveys (cm)13
HS-koodi8421398090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoMax. VirtausKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoHinta
INGERSOLL-RAND FA110IH tehokas suodatin 3/4 tuuman Npt 65 CFM | AG2XLX 32NA08 FA110IH7.4 oz.65 cfm11.03 "3.86 "3 / 4 "NPT€634.37
INGERSOLL-RAND FA75IH tehokas suodatin 3/4 tuuman NPT 45 cfm | AH3KPF 32NA07 FA75IH7.4 oz.45 cfm11.03 "3.86 "3 / 4 "NPT€537.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND FA400IH High Efficiency -suodatin 250 psi 235cfm
€1,472.59 / yksikkö