Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND ENL 2 CCN-230V nollahäviö kondenssiveden tyhjennys sähköinen AA3RVF 11U209

INGERSOLL-RAND ENL 2 CCN-230V Nollahäviöinen kondenssivedenpoisto sähköinen

Varastossa
Tuote: AA3RVF Malli: ENL 2 CCN-230VRistiviite: 11U209

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€764.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNollahäviö kondenssiveden tyhjennys
Vahvistimet AC0.5
Palloventtiilin tyyppisolenoidi
Rungon materiaaliAlumiini
Syvyys6.5 "
Tyhjennysnopeus0.50 gpm @ 100 psi
LiiteNEMA 4
Korkeus4.625 "
Hz60
Sisääntulo / ulostulo1 / 2 "NPT
Max. Paine233 psi
Min. Paine12 psi
Sisääntulojen lukumäärä1
Käyttölämpötila alue35-120 astetta F
Operaation tyyppisähköinen
Vaihe1
Jännite230
Leveys2 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.053
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kompressorin suorituskyky (100 cfm)
    • Tyhjennyksen ulostulon halkaisija. (1/4 ")
    • Suodattimen suorituskyky (1000)
    • Jäähdytyskuivaimen suorituskyky (200)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliSyvyysTyhjennysnopeusKorkeusSisääntulojen lukumääräJänniteLeveysHinta
INGERSOLL-RAND ENL 2 CCN-115V nollahäviöinen kondenssiveden tyhjennys sähköinen AA3RVE 11U208 ENL 2 CCN-115VAlumiini6.5 "0.50 gpm @ 100 psi4.625 "11152 9 / 16 "€818.61
INGERSOLL-RAND ENL 5 CCN-115V nollahäviö kondenssiveden tyhjennys sähköinen AA3RVG 11U210 ENL 5 CCN-115VAlumiini6.5 "0.50 gpm @ 100 psi5"11152 29 / 32 "€1,019.25
INGERSOLL-RAND ENL 5 CCN-230V nollahäviöinen kondenssiveden tyhjennys | AA3RVH 11U211 ENL 5 CCN-230VAlumiini6.5 "0.50 gpm @ 100 psi5"12302 29 / 32 "€934.66
INGERSOLL-RAND ENL 10 CCN-115V nollahäviöinen kondenssiveden tyhjennys | AA3RVJ 11U212 ENL 10 CCN-115VLasikuitu / muovi / alumiini8-5 / 16 "1.00 gpm @ 100 psi6 7 / 32 "31152 29 / 32 "€1,585.62
INGERSOLL-RAND ENL 10 CCN-230V nollahäviö kondenssiveden tyhjennys sähköinen AA3RVK 11U213 ENL 10 CCN-230VLasikuitu / muovi / alumiini8-5 / 16 "1.00 gpm @ 100 psi6 7 / 32 "32302 29 / 32 "€1,510.50
INGERSOLL-RAND ENL 30 CCN-230V nollahäviö kondenssiveden tyhjennys sähköinen AA3RVL 11U215 ENL 30 CCN-230VAlumiini8-13 / 32 "1.00 gpm @ 100 psi6 13 / 32 "22303 23 / 32 "€2,068.29
INGERSOLL-RAND ENL 100 CCN-115V nollahäviö kondenssiveden tyhjennys sähköinen AA3RVM 11U216 ENL 100 CCN-115VAlumiini9-29 / 32 "1.00 gpm @ 100 psi7.125 "21154 23 / 32 "€2,819.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND ENL 2 CCN-230V Nollahäviöinen kondenssivedenpoisto sähköinen
€764.78 / yksikkö