INGERSOLL-RAND BW035080HM-G Ilmakaapelin tasapainotusvaunu 350 lb. AC6EZU 33L658

INGERSOLL-RAND BW035080HM-G Ilmakaapelin tasapainotusvaunu 350 lb.

Varastossa
Tuote: AC6EZU Malli: BW035080HM-GRistiviite: 33L658

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,929.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakaapelitasapainotin
Ilmankulutus1/8 scfm
JarruKyllä
Suorittaa loppuunKeltainen maali
Asuminen Dia.10 "
Asunnon pituus15 11 / 16 "
Sisääntulon koko3 / 8 "NPT
Nostaa80 "
Max. kapasiteetti350 lb
jousitusVaunu, koukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)39.83
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8414801690
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tasapainottava kuormitettavuus @ 100 PSI (350 paunaa)
    • Nostokapasiteetti @ 100 PSI (280 lb.)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsunnon pituusMax. kapasiteettiHinta
INGERSOLL-RAND BW020120HM-G ilmakaapelitasapainovaunu 200 lb. kapasiteetti | AC6EZT 33L657 BW020120HM-G15 11 / 16 "200 lb€7,110.72
INGERSOLL-RAND BW050080HM-G Ilmakaapelin tasapainotusvaunu 500 lb. AC6EZV 33L659 BW050080HM-G21 "500 lb€9,764.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND BW035080HM-G Ilmakaapelin tasapainotusvaunu 350 lb.
€7,929.86 / yksikkö