Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 89295976 Tuloilman suodatin | AE2UAZ 4ZK03

INGERSOLL-RAND 89295976 Tuloilman suodatin

Varastossa
Tuote: AE2UAZ Malli: 89295976Ristiviite: 4ZK03

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€213.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinelementti
Kompressori HP20, 30 hv ruuviruuvikompressorit
Elementin materiaaliLaskostettu selluloosa
Suodatuksen tehokkuus99.9% 3 mikronilla
TyyppiVaihtopatruuna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu tuottamaan puhdasta ja kuivaa ilmaa poistamalla saastuminen; käytettäväksi Ingersoll Rand-ilmakompressoreiden kanssa
    • Pyöreä muotoilu tasaisella laskosvälillä estää rypistymisen ja maksimoi elementtien käyttöiän
    • Laskostettu selluloosasuodatinmateriaali, jonka hyötysuhde on 99.9% 3 mikronilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
INGERSOLL-RAND 32170979 Pieni edestakaisin liikkuva ilmansuodatinelementti, 10 mikronia | AH3XAA 33NV45 32170979€72.29
INGERSOLL-RAND 88171913 Suodatinelementti, 4 tuuman ulkohalkaisija, lasikuitua | AH9KPM 40AY60 88171913€105.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 89295976 Tuloilman suodatin
€213.23 / yksikkö