Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 88171913 Suodatinelementti, 4 tuuman ulkohalkaisija, lasikuitua | AH9KPM 40AY60

INGERSOLL-RAND 88171913 Suodatinelementti, 4 tuuman ulkohalkaisija, lasikuitu

Varastossa
Tuote: AH9KPM Malli: 88171913Ristiviite: 40AY60

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinelementti
Elementin materiaaliKuitulasi
Sisällä Dia.2.625 "
Dia ulkopuolella.4"
Nimellinen virtausnopeus70

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)10.92
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Patruunatyyppisten suodattimien vaihtosuodatinelementti puhdasta ja raikasta ilmaa varten
    • Lasikuitukalvo, suodattimen hyötysuhde 99.9% 10 mikronilla
    • Ihanteellinen käytettäväksi Ingersoll-Rand 5-15 HP UP6 -sarjan ilmakompressoreiden kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
INGERSOLL-RAND 89295976 Tuloilman suodatin | AE2UAZ 4ZK03 89295976€213.23
INGERSOLL-RAND 32170979 Pieni edestakaisin liikkuva ilmansuodatinelementti, 10 mikronia | AH3XAA 33NV45 32170979€72.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 88171913 Suodatinelementti, 4 tuuman ulkohalkaisija, lasikuitu
€105.33 / yksikkö