Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 7RLL2C6 -mutterinjohdin 27.0 CFF 15 - 110 In.-lb. | AA9VBJ 1FYP8

INGERSOLL-RAND 7RLL2C6 mutterikannatin 27.0 Cfm 15 - 110 In.-lb.

Varastossa
Tuote: AA9VBJ Malli: 7RLL2C6Ristiviite: 1FYP8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,672.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen mutterinjohdin
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
CFM @ täysi kuorma27.0
Aseman koko3 / 8 "
Drive SystemKäännettävä tyynykytkin
Vapaa nopeus1400 rpm
pään leveys1"
Min. Letkun koko1 / 4 "
Kokonaispituus13 3 / 32 "
Vaadittu paine90 psi
kuristaaVipu
Vääntömomenttialue pehmeä25-100 tuumaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.908
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8467115020
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alusta alkuun (1-5 / 16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ täysi kuormaAseman kokoDrive SystemVapaa nopeuspään leveysKokonaispituusHinta
INGERSOLL-RAND 5RLN2C6 Mutterinjohdin 16.0 Cfm 15 - 110 In.-lb. | AA9VBH 1FYP7 5RLN2C616.03 / 8 "Käännettävä tyynykytkin600 rpm1"13.125 "€2,958.66
INGERSOLL-RAND QA1L05D4LD mutterirunner 1/4 tuuman suora käyttö 90 Psi | AG7ABW 49U010 QA1L05D4LD161 / 4 "Suora asema500 rpm0.52 "8 15 / 16 "€2,358.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 7RLL2C6 mutterikannatin 27.0 Cfm 15 - 110 In.-lb.
€3,672.49 / yksikkö