Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 5RLN2C6 Mutterinjohdin 16.0 Cfm 15 - 110 In.-lb. | AA9VBH 1FYP7

INGERSOLL-RAND 5RLN2C6 mutterikannatin 16.0 Cfm 15 - 110 In.-lb.

Varastossa
Tuote: AA9VBH Malli: 5RLN2C6Ristiviite: 1FYP7
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
€2,782.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen mutterinjohdin
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
CFM @ täysi kuorma16.0
Aseman koko3 / 8 "
Drive SystemKäännettävä tyynykytkin
Vapaa nopeus600 rpm
pään leveys1"
Min. Letkun koko1 / 4 "
Kokonaispituus13.125 "
Vaadittu paine90 psi
kuristaaVipu
Vääntömomenttialue pehmeä15-110 tuumaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.908
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8467115020
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alusta alkuun (1-5 / 16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ täysi kuormaAseman kokoDrive SystemVapaa nopeuspään leveysKokonaispituusHinta
INGERSOLL-RAND 7RLL2C6 -mutterinjohdin 27.0 CFF 15 - 110 In.-lb. | AA9VBJ 1FYP8 7RLL2C627.03 / 8 "Käännettävä tyynykytkin1400 rpm1"13 3 / 32 "€3,335.90
INGERSOLL-RAND QA1L05D4LD mutterirunner 1/4 tuuman suora käyttö 90 Psi | AG7ABW 49U010 QA1L05D4LD161 / 4 "Suora asema500 rpm0.52 "8 15 / 16 "€2,142.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 5RLN2C6 mutterikannatin 16.0 Cfm 15 - 110 In.-lb.
€2,782.00 / yksikkö