Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 61H150G4 Ilmaruiskuhiomakone, laajennettu 15 k / min 1.33 hv 40 cfm | AD3CQN 3Y525

INGERSOLL-RAND 61H150G4 Air Die Grinder Extended 15k Rpm 1.33 Hp 40cfm

Varastossa
Tuote: AD3CQN Malli: 61H150G4Ristiviite: 3Y525

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,984.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Die Grinder
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa10.0
LaakerityyppiKaksirivinen pallo
CFM @ täysi kuorma40.0
Holkki1 / 4 "
VelvollisuusTeollinen
UuvuttaaPuoli
Vapaa nopeus15,000 rpm
Hiomakoneen tyyppiLaajennettu
Kahva materiaaliMetalli
HP1.33
Min. Letkun koko1 / 2 "
Kokonaispituus15.5 "
Vaadittu paine90 psi
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8467290035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaLaakerityyppiMin. Letkun kokoKokonaispituusCFM @ täysi kuormaVelvollisuusUuvuttaaHinta
INGERSOLL-RAND G3X180RG4 Extended Air Die Hiomakone, 18000 RPM, 1.4 Hp, 55cfm | AB3HAE 1TDG2 G3X180RG41.4 HP-pallo1 / 2 "14.125 "55.0--€1,427.12
INGERSOLL-RAND G1X250RG4 Ilmaruiskuhiomakone laajennettu 25 k / min 0.4 hv 25 cfm | AB3HAF 1TDG4 G1X250RG40.46.3pallo3 / 8 "9.125 "25.0TeollinenTakaosa€995.62
INGERSOLL-RAND 325XC4A Ilmaruiskuhiomakone, jatkettu 25 k / min 0.4 hv 33 cfm | AD9MGX 4TMA9 325XC4A0.48.0Pallo / neula3 / 8 "9.625 "33.0generalTakaosa€620.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 61H150G4 Air Die Grinder Extended 15k Rpm 1.33 Hp 40cfm
€2,984.13 / yksikkö