Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND G3X180RG4 Extended Air Die Hiomakone, 18000 RPM, 1.4 Hp, 55cfm | AB3HAE 1TDG2

INGERSOLL-RAND g3x180rg4 Extended Air Die hiomakone, 18000 rpm, 1.4 Hp, 55cfm

Varastossa
Tuote: AB3HAE Malli: G3X180RG4Ristiviite: 1TDG2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,430.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Die Grinder
Ilmankulutus55 CFM
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Ilmanottoaukon koko1 / 4 "
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa13.8
Laakerityyppipallo
CFM @ täysi kuorma55.0
Holkki1 / 4 "
Holkin koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiFNPT
VelvollisuusTeollinen
UuvuttaaTakaosa
Pakokaasun sijaintiTakaosa
Vapaa nopeus18,000 rpm
Hiomakoneen tyyppiSuora pidennetty
Kahva materiaaliYhdistetty
HP1.4 HP
Max. Nopeus18000 rpm
Min. Letkun koko1 / 2 "
Kokonaispituus14.125 "
Vaadittu paine90 psi
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusEi
Tärinän taso2.5 m/sq s

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5425
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

Ingersoll-Rand G3X180RG4 paineilmahiomakone toimii suurilla nopeuksilla helpottaen hionta-, kiillotus-, jäysteenpoisto- ja muotoilutoimintoja. Se on hyödyllinen metalli-, auto- ja puunjalostusteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Ingersoll-Rand G3X180RG4 ilmasuuttimella on ohut profiili, jonka ansiosta se mahtuu aukkojen läpi, joihin vino pää ei mahdu.
  • Siinä on tärinää vaimentava kahva ja ergonominen muotoilu, joiden avulla käyttäjät pitävät hiomakonetta helposti.
  • Tässä hiomakoneessa on lukituskaasuvipu, joka estää kaasun tahattoman käytön.
  • Siinä on sisäinen likaantumaton ilmanohjain, joka auttaa ylläpitämään kulmahiomakoneen nopeutta materiaalin poistonopeuden maksimoimiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Ingersoll-Rand G3X180RG4 ilmamuottihiomakoneen vapaa nopeus?

V. Tämän laitteen vapaa nopeus on 18000 RPM. Jos kuitenkin tarvitset korkeamman nopeuden ilmahiomakonetta, sinun kannattaa tutustua Ingersoll-Randiin G1X250RG4 ilmamuottihiomakone joka voi tuottaa jopa 25000 rpm.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa käytettäessä muotinhiomakonetta?

V. Käytä aina suojalaseja, kuulosuojaimia ja pölynaamaria. Varmista, että työkappaleesi on kiinnitetty kunnolla, ja pidä mielessä työkalun nopea pyöriminen onnettomuuksien välttämiseksi.

K. Voinko käyttää tätä Ingersoll-Rand-pidennettyä meistihiomakonetta kaiverrus- ja kaiverrustehtäviin?

V. Kyllä, käsityöläiset voivat käyttää tätä hiomakonetta kaiverrus- ja kaiverrustarkoituksiin.

K. Mitä eroa on suorakulmahiomakoneiden ja suorakulmaisten hiomakoneiden välillä?

V. Suorilla muottihiomakoneilla on suora runko, kun taas suorakulmaisilla muottihiomakoneilla on suorakulmainen pää. Suorakulmahiomakoneet sopivat paremmin ahtaisiin tiloihin pääsemiseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaLaakerityyppiMin. Letkun kokoKokonaispituusCFM @ täysi kuormaVelvollisuusUuvuttaaHinta
INGERSOLL-RAND G1X250RG4 Ilmaruiskuhiomakone laajennettu 25 k / min 0.4 hv 25 cfm | AB3HAF 1TDG4 G1X250RG40.46.3pallo3 / 8 "9.125 "25.0TeollinenTakaosa€997.34
INGERSOLL-RAND 61H150G4 Ilmaruiskuhiomakone, laajennettu 15 k / min 1.33 hv 40 cfm | AD3CQN 3Y525 61H150G41.3310.0Kaksirivinen pallo1 / 2 "15.5 "40.0TeollinenPuoli€2,987.91
INGERSOLL-RAND 325XC4A Ilmaruiskuhiomakone, jatkettu 25 k / min 0.4 hv 33 cfm | AD9MGX 4TMA9 325XC4A0.48.0Pallo / neula3 / 8 "9.625 "33.0generalTakaosa€632.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND g3x180rg4 Extended Air Die hiomakone, 18000 rpm, 1.4 Hp, 55cfm
€1,430.09 / yksikkö