Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J2618 Spud -kahvalaatikon pääavain 1-1 / 8 tuumaa | AA8YCN 1ARF5

PROTO J2618 Spud-kahvan laatikon päätyavain 1-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8YCN Malli: J2618Ristiviite: 1ARF5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpud-kahvan laatikkopääavain
rakentaminenAlloy Steel
Suorittaa loppuunMustaoksidi
KahvaKavennettu
Kahvan tyyppiKavennettu
Pään koko1-1 / 8 "
head Paksuus13 / 16 "
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä12
Offset1-1 / 16 "
Kokonaispituus15 "
Koko1.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihead PaksuusOffsetKokonaispituusKokoHinta
PROTO J2614 Spud -kahvalaatikon kiintoavain 7/8 tuumaa | AA8YCJ 1ARF1 J26145 / 8 "1-3 / 32 "11.75 "7 / 8 "€97.70
PROTO J2615 Spud -kahvalaatikon pääavain 15/16 tuumaa | AA8YCK 1ARF2 J26155 / 8 "1-3 / 32 "13.515 / 16 "€92.32
PROTO J2620 Spud -kahvalaatikon avain 1-1 / 4 tuumaa AA8YCP 1ARF6 J262013 / 16 "1-1 / 16 "17 "1.25 "€102.97
PROTO J2621 Spud -kahvalaatikon pääavain 1-5 / 16 tuumaa | AA8YCQ 1ARF7 J262115 / 16 "1.375 "17-3/321 5 / 16 "€105.03
PROTO J2624 Spud -kahvalaatikon pääavain 1-1 / 2 tuumaa | AA8YCT 1ARF9 J26241"1.5 "18 7 / 10 "1.5 "€158.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J2618 Spud-kahvan laatikon päätyavain 1-1/8 tuumaa
€96.67 / yksikkö