Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 36569G puristusjousi HCS 3 tuuman pituus PK5 | AH8DNQ 38HY78

GRAINGER 36569G Puristusjousi HCS 3 tuumaa pituus PK5

Varastossa
Tuote: AH8DNQ Malli: 36569GRistiviite: 38HY78

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpainejousi
VäriHopea
Pakattu pituus1.116 "
Taipuma @ kuorma1.5 "
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunSinkitty
Reikäkoko3 / 4 "
Kuorma (paunaa)42.60
Lataa @ kiinteä (paunaa)54.50
MateriaaliHiiliteräsmusiikkilanka
Dia ulkopuolella.23 / 32 "
Kokonaispituus3"
Kevätnopeus28.4 paunaa / tuumaa
TyyppiTarkkuus
Lanka Dia.0.085 "
Langan tyyppiPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)4.83
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 36569G Puristusjousi HCS 3 tuumaa pituus PK5
€9.25 /pakkaus