Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 325XC4A Ilmaruiskuhiomakone, jatkettu 25 k / min 0.4 hv 33 cfm | AD9MGX 4TMA9

INGERSOLL-RAND 325XC4A Air Die Grinder Extended 25k Rpm 0.4 Hp 33cfm

Varastossa
Tuote: AD9MGX Malli: 325XC4ARistiviite: 4TMA9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€632.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Die Grinder
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa8.0
LaakerityyppiPallo / neula
CFM @ täysi kuorma33.0
Velvollisuusgeneral
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus25,000 rpm
Hiomakoneen tyyppiLaajennettu
Kahva materiaaliYhdistetty
HP0.4
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus9.625 "
Vaadittu paine90 psi
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaLaakerityyppiMin. Letkun kokoKokonaispituusCFM @ täysi kuormaVelvollisuusUuvuttaaHinta
INGERSOLL-RAND G3X180RG4 Extended Air Die Hiomakone, 18000 RPM, 1.4 Hp, 55cfm | AB3HAE 1TDG2 G3X180RG41.4 HP-pallo1 / 2 "14.125 "55.0--€1,430.09
INGERSOLL-RAND G1X250RG4 Ilmaruiskuhiomakone laajennettu 25 k / min 0.4 hv 25 cfm | AB3HAF 1TDG4 G1X250RG40.46.3pallo3 / 8 "9.125 "25.0TeollinenTakaosa€997.34
INGERSOLL-RAND 61H150G4 Ilmaruiskuhiomakone, laajennettu 15 k / min 1.33 hv 40 cfm | AD3CQN 3Y525 61H150G41.3310.0Kaksirivinen pallo1 / 2 "15.5 "40.0TeollinenPuoli€2,987.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 325XC4A Air Die Grinder Extended 25k Rpm 0.4 Hp 33cfm
€632.47 / yksikkö