Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 51248300 Karbidikärkinen poranterä H-kierre 1-1 / 2 tuumaa | AA8VQF 1AJD8

INGERSOLL-RAND 51248300 kovametallikärkinen poranterä H kierre 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8VQF Malli: 51248300Ristiviite: 1AJD8

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametallikärkinen poranterä
Kokonaispituus1.5 "
Varren tyyppiH lanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207196060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
INGERSOLL-RAND 51248326 Karbidikärkinen poranterä H-kierre 1-3 / 4 tuumaa | AA8VQG 1AJD9 512483261.75 "€265.69
INGERSOLL-RAND 51248342 Kovametallikärkinen poranterä H Kierre 2 tuumaa | AA8VQH 1AJE1 512483422"€210.54
INGERSOLL-RAND 51356723 Karbidikärkinen poranterä H-kierre 2-1 / 4 tuumaa | AA8VQJ 1AJE2 513567232.25 "€361.33
INGERSOLL-RAND 51293017 Karbidikärkinen poranterä H-kierre 2-1 / 2 tuumaa | AA8VQK 1AJE3 512930172.5 "€325.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 51248300 kovametallikärkinen poranterä H kierre 1-1/2 tuumaa
€159.02 / yksikkö