Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 37653-32 -metalliketjukontti 30 jalan korkki | AC2YTF 2PA42

INGERSOLL-RAND 37653-32 Metalliketjukontti 30 jalkaa korkki

Varastossa
Tuote: AC2YTF Malli: 37653-32Ristiviite: 2PA42

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€520.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräsketjukori, 30-Ft. Korkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8431100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
INGERSOLL-RAND 37653-16 metalliketjusäiliö 16ft korkki | AC2YTE 2PA41 37653-16Teräketjukori, 16-Ft. Korkki€502.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 37653-32 Metalliketjukontti 30 jalkaa korkki
€520.18 / yksikkö