Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 317A ilmalevyhiomakone, takapakoputki, 18000 RPM, 25 CFM, metallia | AE4GDX 5KB21

INGERSOLL-RAND 317A ilmalevyhiomakone, takapakoputki, 18000 rpm, 25 CFM, metalli

Varastossa
Tuote: AE4GDX Malli: 317ARistiviite: 5KB21

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmalevyhiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Arbor Hole7 / 8 "
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa12.0
CFM @ täysi kuorma25
VelvollisuusTeollinen
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus18,000 rpm
Kahva materiaaliMetalli
KoteloMetalli
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus4.375 "
Pad Size3 "tai 5"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko7 / 16 "-20
kuristaaLaukaista
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nopea ilmalevyhiomakone on suunniteltu kevyeen hiontaan, höyhenreunaan ja ruosteenpoistoon
    • Sisältää moottorin, joka toimii yli 90 PSI: n ilmanpaineella 1/4 tuuman NPT-portin kautta ja pystyy pyörimään 18000 r / min
    • Varustettu kaasuliipasimella välitöntä tehonsyöttöä varten ja sisäänrakennetulla tehonsäätimellä tehon säätämiseksi enintään 25 CFM:llä täydellä kuormalla
    • Sisältää 3 ja 5 tuuman taustapeilit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPArbor HoleKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaKokonaispituusPad SizekuristaaMuuttuva nopeusCFM @ täysi kuormaHinta
INGERSOLL-RAND 3103XPA ilmalevyhiomakone 0.2 HP 2" tai 3" | AA4KYZ 12T589 3103 XPA0.2-2.15"2 "tai 3"LaukaistaKyllä19.4€223.20
INGERSOLL-RAND G1A200RS4 Ilmalevyhiomakone Teollinen 0.4 Hp | AB3HAL 1TDH5 G1A200RS40.4-6.06"-VipuEi25€1,167.60
INGERSOLL-RAND 313A Pneumaattinen kulmahiomakone, 1.0 hv, 7 tuumaa | AE4GDW 5KB20 313A0.55 / 8 "812.625 "7"VipuEi29.0€437.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 317A ilmalevyhiomakone, takapakoputki, 18000 rpm, 25 CFM, metalli
€166.29 / yksikkö