Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND G1A200RS4 Ilmalevyhiomakone Teollinen 0.4 Hp | AB3HAL 1TDH5

INGERSOLL-RAND G1A200RS4 ilmalevyhiomakone Industrial 0.4 Hp

Varastossa
Tuote: AB3HAL Malli: G1A200RS4Ristiviite: 1TDH5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,192.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmalevyhiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa6.0
CFM @ täysi kuorma25
VelvollisuusTeollinen
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus20,000 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
KoteloYhdistetty
HP0.4
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus6"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko1 / 4 "-20
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPArbor HoleKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaKokonaispituusPad SizekuristaaMuuttuva nopeusCFM @ täysi kuormaHinta
INGERSOLL-RAND 3103XPA ilmalevyhiomakone 0.2 HP 2" tai 3" | AA4KYZ 12T589 3103 XPA0.2-2.15"2 "tai 3"LaukaistaKyllä19.4€233.55
INGERSOLL-RAND 313A Pneumaattinen kulmahiomakone, 1.0 hv, 7 tuumaa | AE4GDW 5KB20 313A0.55 / 8 "812.625 "7"VipuEi29.0€481.86
INGERSOLL-RAND 317A ilmalevyhiomakone, takapakoputki, 18000 RPM, 25 CFM, metallia | AE4GDX 5KB21 317A-7 / 8 "12.04.375 "3 "tai 5"LaukaistaEi25€179.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND G1A200RS4 ilmalevyhiomakone Industrial 0.4 Hp
€1,192.76 / yksikkö