Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 313A Pneumaattinen kulmahiomakone, 1.0 hv, 7 tuumaa | AE4GDW 5KB20

INGERSOLL-RAND 313A kulmapneumaattinen hiomakone, 1.0 hv, 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4GDW Malli: 313ARistiviite: 5KB20

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€437.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmalevyhiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Arbor Hole5 / 8 "
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa8
CFM @ täysi kuorma29.0
VelvollisuusTeollinen
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus5000 rpm
Kahva materiaaliMetalli
KoteloMetalli
HP0.5
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus12.625 "
Pad Size7"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 8 "-11
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilmalevyhiomakone, joka on varustettu 7-tuumaisella alustalla, joka sopii rungon täyteaineiden rouhintaan, metallipintojen tasoittamiseen ja ruosteen poistamiseen
    • Sisältää raskaan moottorin, jossa on kuulalaakerit kitkahäviöiden vähentämiseksi ja jopa 5000 r / min nopeuden tuottamiseksi
    • Lisäpistoolikahva täydelliseen tasapainoon, vakauteen, käyttäjän mukavuuteen ja väsymyksen minimointiin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPArbor HoleKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaKokonaispituusPad SizekuristaaMuuttuva nopeusCFM @ täysi kuormaHinta
INGERSOLL-RAND 3103XPA ilmalevyhiomakone 0.2 HP 2" tai 3" | AA4KYZ 12T589 3103 XPA0.2-2.15"2 "tai 3"LaukaistaKyllä19.4€223.20
INGERSOLL-RAND G1A200RS4 Ilmalevyhiomakone Teollinen 0.4 Hp | AB3HAL 1TDH5 G1A200RS40.4-6.06"-VipuEi25€1,167.60
INGERSOLL-RAND 317A ilmalevyhiomakone, takapakoputki, 18000 RPM, 25 CFM, metallia | AE4GDX 5KB21 317A-7 / 8 "12.04.375 "3 "tai 5"LaukaistaEi25€166.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 313A kulmapneumaattinen hiomakone, 1.0 hv, 7 tuumaa
€437.69 / yksikkö