INGERSOLL-RAND 2475F13GH kiinteä ilmakompressori 13 hv 24 cfm | AF2NLZ 6WA84

INGERSOLL-RAND 2475F13GH Kiinteä ilmakompressori 13 Hp 24 Cfm

Varastossa
Tuote: AF2NLZ Malli: 2475F13GHRistiviite: 6WA84

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,546.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä ilmakompressori
(F) NPT-ulostulo1 / 2 "
Moottorin laturiKyllä
Moottorin merkkiHonda
Moottori HP13
Suorittaa loppuunJauhemaali maalattu
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine24
Bensatankin tilavuus1.70 gal.
PolttoainetyyppiBensiini
Max. Paine175 psi
Vaiheiden lukumäärä2
Kokonaiskorkeus44 "
Kokonaispituus57 "
kokonaisleveys33 "
Pumpun öljyn kapasiteetti43 oz.
Pumpun kierrosluku1500
Säiliön koko30 gal.
Säiliön tyyppiVaakasuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 216
Laivan korkeus (cm)135.64
Laivan pituus (cm)67.82
Laivan leveys (cm)124.46
HS-koodi8414801685
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ASME-säiliö (Kyllä)
    • Moottorin sähkökäynnistys (Kyllä)
    • Moottoriöljyn tilavuus (37 oz.)
    • Moottorin vetokäynnistys (Kyllä)
    • Venttiilin ohjaus (ohjain, tyhjäkäynnillä moottori 175 psi: ssä, palaa täydellä kaasulla 145 psi: ssä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin merkkiHinta
INGERSOLL-RAND 2475F14G kiinteä ilmakompressori 14 hv Kohler | AF2GBC 6TFH6 2475F14GKohler€6,030.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 2475F13GH Kiinteä ilmakompressori 13 Hp 24 Cfm
€6,546.71 / yksikkö