INGERSOLL-RAND 2475F14G kiinteä ilmakompressori 14 hv Kohler | AF2GBC 6TFH6

INGERSOLL-RAND 2475F14G Kiinteä ilmakompressori 14 Hp Kohler

Varastossa
Tuote: AF2GBC Malli: 2475F14GRistiviite: 6TFH6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,030.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä ilmakompressori
(F) NPT-ulostulo1 / 2 "
Moottorin laturiKyllä
Moottorin merkkiKohler
Moottori HP14
Suorittaa loppuunJauhemaali maalattu
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine25
Bensatankin tilavuus1.93 gal.
PolttoainetyyppiBensiini
Max. Paine175 psi
Vaiheiden lukumäärä2
Kokonaiskorkeus44 "
Kokonaispituus57 "
kokonaisleveys33 "
Pumpun öljyn kapasiteetti41.6 oz.
Pumpun kierrosluku1500
Säiliön koko30 gal.
Säiliön tyyppiVaakasuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 135
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8414801625
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ASME-säiliö (Kyllä)
    • Moottorin sähkökäynnistys (Kyllä)
    • Moottoriöljyn tilavuus (37.1 oz.)
    • Moottorin vetokäynnistys (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin merkkiHinta
INGERSOLL-RAND 2475F13GH kiinteä ilmakompressori 13 hv 24 cfm | AF2NLZ 6WA84 2475F13GHHonda€6,546.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 2475F14G Kiinteä ilmakompressori 14 Hp Kohler
€6,030.54 / yksikkö