Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 118MAX -ilmavasara 3-1 / 2-tuumainen | AB7RGA 23Z003

INGERSOLL-RAND 118MAX Air Hammer 3-1/2 tuuman iskunvaimennus

Varastossa
Tuote: AB7RGA Malli: 118MAXRistiviite: 23Z003
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
€261.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Hammer
Ilmansuodatin1 / 4 "
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa11.25
Iskut minuutissa2500
CFM @ täysi kuorma2.9
VelvollisuusTeollinen
Kahvan tyyppiPistooli
Min. Letku3 / 8 "
Kokonaispituus10.5 "
Vaadittu paine105 psi
Varren koko0.401 "
Iskunpituus3-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.862
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8467115020
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaIskut minuutissaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusKokonaispituusVaadittu paineVarren tyyppiHinta
INGERSOLL-RAND 117 Air Hammer Ave Cfm 3 3-1 / 2 tuuman aivohalvaus | AA4KYX 12T586 1173200014general10 "90 psiKierrejousen pidike€162.63
INGERSOLL-RAND 132 ilmavasara, 4 tuuman isku, 3 CFM, 1/4 tuuman NPT, 1725 iskua / min | AA4KYY 12T587 1323172511general8.5 "90 psiKierrejousen pidike€1,086.26
INGERSOLL-RAND 122MAX ilmavasara, 2-5/8 tuumaa, tärinänvaimennus, hiljainen | AB7RGC 23Z005 122MAX11.2535002.9Teollinen8.625 "105 psi-€268.51
INGERSOLL-RAND AVC13A1 ilmavasara, 13 CFM, 1/4 tuuman niitit, alumiini, pneumaattinen | AD3CPV 3Y496 AVC13A13.2172513.0Teollinen8.75 "90 psiPyöreä€1,288.70
INGERSOLL-RAND 116 ilmavasara, 1/4 tuuman NPT, 90 PSI | AF2YEA 6Z559 1163.0350015.0general7 26 / 32 "90 psiPyöreä€110.30
INGERSOLL-RAND 115 Pneumaattinen vasara, 5000 BPM, 1-5/8 Iskussa | AF6QRE 20CK95 1152.0500014.0general6 7 / 64 "90 psiPyöreä€103.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 118MAX Air Hammer 3-1/2 tuuman iskunvaimennus
€261.92 / yksikkö