Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 122MAX ilmavasara, 2-5/8 tuumaa, tärinänvaimennus, hiljainen | AB7RGC 23Z005

INGERSOLL-RAND 122MAX ilmavasara, 2-5/8 tuumaa, tärinänvaimennus, hiljainen

Varastossa
Tuote: AB7RGC Malli: 122MAXRistiviite: 23Z005

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€292.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Hammer
Ilmansuodatin1 / 4 "
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa11.25
Iskut minuutissa3500
CFM @ täysi kuorma2.9
VelvollisuusTeollinen
Kahvan tyyppiPistooli
Min. Letku3 / 8 "
Kokonaispituus8.625 "
Vaadittu paine105 psi
Varren koko0.401 "
Iskunpituus2-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5425
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8467115020
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu veistämään kiviä ja leikkaamaan, leikkaamaan, kutistumaan, lyömään ja muotoilemaan metalliesineitä
    • Nopeasti vaihdettava pidike varmistaa nopeamman ja helpomman taltanvaihdon käyttäjän tehokkuuden lisäämiseksi
    • Varustettu tehokkaalla moottorilla, joka lisää 5%: n iskuvoimaa käyttäjän väsymisen vähentämiseksi
    • Sisältää tärinänvaimennusmekanismin vähemmän tärinää ja ergonomisen otteen, joka tarjoaa maksimaalisen käyttömukavuuden

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaIskut minuutissaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusKokonaispituusVaadittu paineVarren tyyppiHinta
INGERSOLL-RAND 117 Air Hammer Ave Cfm 3 3-1 / 2 tuuman aivohalvaus | AA4KYX 12T586 1173200014general10 "90 psiKierrejousen pidike€179.04
INGERSOLL-RAND 132 ilmavasara, 4 tuuman isku, 3 CFM, 1/4 tuuman NPT, 1725 iskua / min | AA4KYY 12T587 1323172511general8.5 "90 psiKierrejousen pidike€1,129.49
INGERSOLL-RAND 118MAX -ilmavasara 3-1 / 2-tuumainen | AB7RGA 23Z003 118MAX11.2525002.9Teollinen10.5 "105 psi-€279.17
INGERSOLL-RAND AVC13A1 ilmavasara, 13 CFM, 1/4 tuuman niitit, alumiini, pneumaattinen | AD3CPV 3Y496 AVC13A13.2172513.0Teollinen8.75 "90 psiPyöreä€1,374.29
INGERSOLL-RAND 116 ilmavasara, 1/4 tuuman NPT, 90 PSI | AF2YEA 6Z559 1163.0350015.0general7 26 / 32 "90 psiPyöreä€116.47
INGERSOLL-RAND 115 Pneumaattinen vasara, 5000 BPM, 1-5/8 Iskussa | AF6QRE 20CK95 1152.0500014.0general6 7 / 64 "90 psiPyöreä€107.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 122MAX ilmavasara, 2-5/8 tuumaa, tärinänvaimennus, hiljainen
€292.99 / yksikkö