Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND AVC13A1 ilmavasara, 13 CFM, 1/4 tuuman niitit, alumiini, pneumaattinen | AD3CPV 3Y496

INGERSOLL-RAND AVC13A1 ilmavasara, 13 CFM, 1/4 tuuman niitit, alumiini, pneumaattinen

Varastossa
Tuote: AD3CPV Malli: AVC13A1Ristiviite: 3Y496
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
€1,288.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Hammer
Ilmansuodatin1 / 4 "
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa3.2
Iskut minuutissa1725
CFM @ täysi kuorma13.0
VelvollisuusTeollinen
Kahvan tyyppiPistooli
Min. Letku3 / 8 "
Kokonaispituus8.75 "
Vaadittu paine90 psi
Varren koko0.401 "
Varren tyyppiPyöreä
Iskunpituus4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9125
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8467191000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Niitti on suunniteltu ilmailu- ja avaruussovelluksiin, ja sitä voidaan käyttää myös metalliesineiden murtamiseen ja leikkaamiseen
    • Sisältää sisäänrakennetun tehonsäätimen, joka varmistaa nopean tehonvaihdon tien päällä, ja vakiomaisen mehiläispesän pidikkeen niittaussovelluksiin
    • Kestävä ja kevyt alumiinirakenne mahdollistaa helpon kuljetuksen ja kestää ankaria teollisuusympäristöjä
    • Varustettu helposti hallittavalla, tarkalla kaasulla, joka takaa virheettömän suorituskyvyn epäsuotuisissa ympäristöissä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaIskut minuutissaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusKokonaispituusVaadittu paineVarren tyyppiHinta
INGERSOLL-RAND 117 Air Hammer Ave Cfm 3 3-1 / 2 tuuman aivohalvaus | AA4KYX 12T586 1173200014general10 "90 psiKierrejousen pidike€162.63
INGERSOLL-RAND 132 ilmavasara, 4 tuuman isku, 3 CFM, 1/4 tuuman NPT, 1725 iskua / min | AA4KYY 12T587 1323172511general8.5 "90 psiKierrejousen pidike€1,086.26
INGERSOLL-RAND 118MAX -ilmavasara 3-1 / 2-tuumainen | AB7RGA 23Z003 118MAX11.2525002.9Teollinen10.5 "105 psi-€261.92
INGERSOLL-RAND 122MAX ilmavasara, 2-5/8 tuumaa, tärinänvaimennus, hiljainen | AB7RGC 23Z005 122MAX11.2535002.9Teollinen8.625 "105 psi-€268.51
INGERSOLL-RAND 116 ilmavasara, 1/4 tuuman NPT, 90 PSI | AF2YEA 6Z559 1163.0350015.0general7 26 / 32 "90 psiPyöreä€110.30
INGERSOLL-RAND 115 Pneumaattinen vasara, 5000 BPM, 1-5/8 Iskussa | AF6QRE 20CK95 1152.0500014.0general6 7 / 64 "90 psiPyöreä€103.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND AVC13A1 ilmavasara, 13 CFM, 1/4 tuuman niitit, alumiini, pneumaattinen
€1,288.70 / yksikkö