TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 18101386 Näytteenotin 6 jalkaa AB6VJN 22KX91

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18101386 Näytteenottosondi, 6 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB6VJN Malli: 18101386Ristiviite: 22KX91

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€356.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytteenotin
Pituus6"
TilailmaisimenEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2408
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi9027908950
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18101386 Näytteenottosondi, 6 jalkaa
€356.16 / yksikkö