Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INA NKX20-Z yhdistelmälaakerin reiän halkaisija 20 mm | AJ2HJR 4XFD6

INA NKX20-Z yhdistelmälaakerin reiän halkaisija 20 mm

Varastossa
Tuote: AJ2HJR Malli: NKX20-ZRistiviite: 4XFD6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€202.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmälaakeri
Pora Dia.20
HäkkimateriaaliTeräs
Dynaaminen kuormitettavuus18,600
Maks. Kierrosluku7200
Staattinen kantavuus23,800
Temp. alue-5 - +250
TyyppiNeularulla / aksiaalinen syvä ura
Leveys30

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0953
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaSK

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INA NKX20-Z yhdistelmälaakerin reiän halkaisija 20 mm
€202.64 / yksikkö