Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IN-SINK-ERATOR 11327-K Adapterin asennus | AD9CYE 4PL39

IN-SINK-ERATOR 11327-K sovittimen kiinnitys

Varastossa
Tuote: AD9CYE Malli: 11327-KRistiviite: 4PL39

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€269.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennussovitin
Mitat B6-7 / 8 "
ErikoistiedotHävitä aiemmat sovittimen osat (on 3-osainen halkaistu rengas)
TyyppiKaupallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tilaa sovitinrenkaan numero (11327K)
    • Pesuallas / kulhon reikä Dia. A (tuumaa) (6)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat BHinta
IN-SINK-ERATOR 11327-A sovittimen asennus | AD9CYA 4PL35 11327-5-1 / 8 "€269.72
IN-SINK-ERATOR 11327-D Adapterin asennus | AD9CYB 4PL36 11327-D6-1 / 2 "€263.03
IN-SINK-ERATOR 11327-G Adapterin asennus | AD9CYC 4PL37 11327-G7-3 / 8 "€245.52
IN-SINK-ERATOR 11327-H sovittimen asennus | AD9CYD 4PL38 11327-H-€276.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IN-SINK-ERATOR 11327-K sovittimen kiinnitys
€269.72 / yksikkö