Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IN-SINK-ERATOR 11327-H sovittimen asennus | AD9CYD 4PL38

IN-SINK-ERATOR 11327-H sovittimen kiinnitys

Varastossa
Tuote: AD9CYD Malli: 11327-HRistiviite: 4PL38

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€276.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennussovitin
Mitat E5-1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Pultinreikien lukumäärä6
ErikoistiedotHävitä edelliset sovittimen osat
TyyppiKaupallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • C - Taivutuksen sisäpuoli. (Tuumaa) (6-7 / 8)
    • Tilaa sovitinrenkaan numero (11327H)
    • Pesuallas / kulhon reikä Dia. A (tuumaa) (4-1 / 2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat BHinta
IN-SINK-ERATOR 11327-A sovittimen asennus | AD9CYA 4PL35 11327-5-1 / 8 "€269.72
IN-SINK-ERATOR 11327-D Adapterin asennus | AD9CYB 4PL36 11327-D6-1 / 2 "€263.03
IN-SINK-ERATOR 11327-G Adapterin asennus | AD9CYC 4PL37 11327-G7-3 / 8 "€245.52
IN-SINK-ERATOR 11327-K Adapterin asennus | AD9CYE 4PL39 11327-K6-7 / 8 "€269.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IN-SINK-ERATOR 11327-H sovittimen kiinnitys
€276.70 / yksikkö