Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IN-SINK-ERATOR 11327-A sovittimen asennus | AD9CYA 4PL35

IN-SINK-ERATOR 11327-A sovittimen kiinnitys

Varastossa
Tuote: AD9CYA Malli: 11327-ARistiviite: 4PL35
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
€269.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennussovitin
Mitat B5-1 / 8 "
MateriaaliTeräs
ErikoistiedotHävitä edelliset sovittimen osat
TyyppiKaupallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tilaa sovitinrenkaan numero (11327A)
    • Pesuallas / kulhon reikä Dia. A (tuumaa) (4-1 / 2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat BHinta
IN-SINK-ERATOR 11327-D Adapterin asennus | AD9CYB 4PL36 11327-D6-1 / 2 "€263.03
IN-SINK-ERATOR 11327-G Adapterin asennus | AD9CYC 4PL37 11327-G7-3 / 8 "€245.52
IN-SINK-ERATOR 11327-H sovittimen asennus | AD9CYD 4PL38 11327-H-€276.70
IN-SINK-ERATOR 11327-K Adapterin asennus | AD9CYE 4PL39 11327-K6-7 / 8 "€269.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IN-SINK-ERATOR 11327-A sovittimen kiinnitys
€269.72 / yksikkö