Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EHDOTTOMAT IR-50S-kiinnitysrengaspihdit 9-1 / 2 tuuman ulkoiset | AH9KKL 40AW23

IMPERIAL IR-50S kiinnitysrengaspihdit 9-1/2 tuuman ulkoiset

Varastossa
Tuote: AH9KKL Malli: IR-50SRistiviite: 40AW23

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPidätinrengaspihti
Akselin halkaisijalle.1-1 / 2 "- 4"
Käsittele väriäsininen
Kahvan muotoiluTyyny Grip
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä2
Kokonaispituus9.5 "
Kevään paluuKyllä
TyyliUlkoinen
Vinkki Dia.Ei vinkkejä
Vihjetyyppivaihdettava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3195
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)7.37
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin halkaisijalle.MateriaaliPalojen lukumääräKokonaispituusTyyliHinta
EHDOTTOMAT IR44S-kiinnitysrengaspihdit 6-1 / 4 tuuman ulkoiset | AH9KKD 40AW15 IR44S1/4 "- 2"Hiiliteräs16.25 "Ulkoinen€50.78
EHDOTTOMA IR-44H-kiinnitysrengaspihti sisäinen 5 kpl. | AH9KKF 40AW17 IR-44H-Alloy Steel56.25 "Sisäinen€50.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL IR-50S kiinnitysrengaspihdit 9-1/2 tuuman ulkoiset
€100.67 / yksikkö