Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EHDOTTOMAT IR44S-kiinnitysrengaspihdit 6-1 / 4 tuuman ulkoiset | AH9KKD 40AW15

IMPERIAL IR44S-kiinnitysrengaspihdit 6-1/4 tuuman ulkoiset

Varastossa
Tuote: AH9KKD Malli: IR44SRistiviite: 40AW15

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPidätinrengaspihti
Akselin halkaisijalle.1/4 "- 2"
Käsittele väriäsininen
Kahvan muotoiluTyyny Grip
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus6.25 "
Kevään paluuKyllä
TyyliUlkoinen
Kärjen kulma (astetta)0 astetta, 45 astetta, 90 astetta
Vinkki Dia.0.038 ", 0.047", 0.070 "
Vihjetyyppivaihdettava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.87
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin halkaisijalle.MateriaaliPalojen lukumääräKokonaispituusTyyliHinta
EHDOTTOMA IR-44H-kiinnitysrengaspihti sisäinen 5 kpl. | AH9KKF 40AW17 IR-44H-Alloy Steel56.25 "Sisäinen€50.78
EHDOTTOMAT IR-50S-kiinnitysrengaspihdit 9-1 / 2 tuuman ulkoiset | AH9KKL 40AW23 IR-50S1-1 / 2 "- 4"Hiiliteräs29.5 "Ulkoinen€100.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL IR44S-kiinnitysrengaspihdit 6-1/4 tuuman ulkoiset
€50.78 / yksikkö