Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EHDOTTOMA IR-44H-kiinnitysrengaspihti sisäinen 5 kpl. | AH9KKF 40AW17

IMPERIAL IR-44H Kiinnitysrengas Pihdit Sisäinen 5 kpl.

Varastossa
Tuote: AH9KKF Malli: IR-44HRistiviite: 40AW17

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPidätinrengaspihti
Varten Bore Dia.3/8 "- 2"
Käsittele väriäsininen
Kahvan muotoiluTyyny Grip
MateriaaliAlloy Steel
Palojen lukumäärä5
Kokonaispituus6.25 "
Kevään paluuKyllä
TyyliSisäinen
Kärjen kulma (astetta)45 astetta, 90 astetta
Vinkki Dia.0.038 ", 0.047", 0.070 "
Vihjetyyppivaihdettava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin halkaisijalle.MateriaaliPalojen lukumääräKokonaispituusTyyliHinta
EHDOTTOMAT IR44S-kiinnitysrengaspihdit 6-1 / 4 tuuman ulkoiset | AH9KKD 40AW15 IR44S1/4 "- 2"Hiiliteräs16.25 "Ulkoinen€50.78
EHDOTTOMAT IR-50S-kiinnitysrengaspihdit 9-1 / 2 tuuman ulkoiset | AH9KKL 40AW23 IR-50S1-1 / 2 "- 4"Hiiliteräs29.5 "Ulkoinen€101.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL IR-44H Kiinnitysrengas Pihdit Sisäinen 5 kpl.
€50.78 / yksikkö