UNGER 16972 Harja- ja pylvässarja 10 x 3 tuumaa | AA6BPK 13R150

UNGER 16972 Harja ja tankosarja 10 x 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6BPK Malli: 16972Ristiviite: 13R150

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€70.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHarja ja tankosarja
Harjaksen värisininen
HarjasmateriaaliNylon
Kahva materiaaliAlumiini
Kokonaispituus48 "
Leikkauksen pituus2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6795
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)139.7
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER 16972 Harja ja tankosarja 10 x 3 tuumaa
€70.18 / yksikkö