Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IMPERIAL 905-MRS lataus-/tyhjiöletkusarja, pituus 60 tuumaa, 3 letkua | AC6UYV 36J599

IMPERIAL 905-MRS lataus-/tyhjiöletkusarja, pituus 60 tuumaa, 3 letkua

Varastossa
Tuote: AC6UYV Malli: 905-MRSRistiviite: 36J599

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLatausletkusarja
Kulma45 Tutkinnot
Murtumispaine4000 PSI
VäriPunainen, keltainen, sininen sarja
Yhteyden koko1/4 "Nainen
AsennusmateriaaliMessinki
Letkun materiaaliKumi Kevlar (R) -vahvikkeella
Pituus60 "
Letkujen määrä3
TyyppiJäähdytys ja ilmastointi
Työpaine800 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9026107000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Imperial 905-MRS -lataus- / tyhjiöletkusarja, joka on suunniteltu kylmäaineen lataamiseen ja tyhjentämiseen
    • Ominaisuudet: kulutusta kestävä ulkokuori ja joustava tausta suojaavat ankarilta olosuhteilta ja vanhenemiselta
    • Ominaisuudet: 45 asteen matalahäviöinen liitin toisessa päässä, helppo asentaa ahtaissa tiloissa, ja teflon PTFE -päätetiivisteet estävät nykyisten CFC-, HCFC- ja HFC-kylmäaineiden ja öljyjen pilaantumisen
    • Sisäinen synteettinen lanka vahvistaa kumi- ja nailonesteputkea korkean paineen lujuuden ja kuplimisen / halkeilun poistamiseksi korkeissa paineissa ja lämpötiloissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräLetkujen määräHinta
IMPERIAL 905-MRY lataus-/imuletku, keltainen, pituus 60 tuumaa | AC6UYW 36J601 905-MRYKeltainenLatausletku1€54.38
IMPERIAL 905-MRB lataus-/imuletku, sininen, 60 tuuman pituus | AC6UYX 36J602 905-MRBsininenLatausletku1€59.17
IMPERIAL 905-MRR Latausletku, 60 tuumaa, punainen | AC6UYY 36J603 905-MRRpunainenLatausletku1€55.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL 905-MRS lataus-/tyhjiöletkusarja, pituus 60 tuumaa, 3 letkua
€159.23 / yksikkö