Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IMPERIAL 905-MRR Latausletku, 60 tuumaa, punainen | AC6UYY 36J603

IMPERIAL 905-MRR-latausletku, 60 tuumaa, punainen

Varastossa
Tuote: AC6UYY Malli: 905-MRRRistiviite: 36J603

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLatausletku
Kulma45 Tutkinnot
Murtumispaine4000 PSI
Väripunainen
Yhteyden koko1/4 "Nainen
AsennusmateriaaliMessinki
Letkun materiaaliKumi Kevlar (R) -vahvikkeella
Pituus60 "
Letkujen määrä1
TyyppiJäähdytys ja ilmastointi
Työpaine800 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9026107000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Imperial 905-MRR -letku käytettäväksi kylmäaineputken mittarien kanssa
    • Sisältää automaattisen, matalahäviöisen toisessa päässä
    • Kumirakenne kevlar (R) -vahvikkeella
    • Siinä on myös yksi letku, messinkinen liitosmateriaali, jonka käyttöpaine on 800 psi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräLetkujen määräHinta
IMPERIAL 905-MRS lataus-/tyhjiöletkusarja, pituus 60 tuumaa, 3 letkua | AC6UYV 36J599 905-MRSPunainen, keltainen, sininen sarjaLatausletkusarja3€159.23
IMPERIAL 905-MRY lataus-/imuletku, keltainen, pituus 60 tuumaa | AC6UYW 36J601 905-MRYKeltainenLatausletku1€54.38
IMPERIAL 905-MRB lataus-/imuletku, sininen, 60 tuuman pituus | AC6UYX 36J602 905-MRBsininenLatausletku1€59.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL 905-MRR-latausletku, 60 tuumaa, punainen
€55.05 / yksikkö