Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EHDOTTAMATON 46E-vaijerikuorija 8-1 / 4 tuumaa | AH9KKZ 40AW36

IMPERIAL 46E langanpoistaja 8-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9KKZ Malli: 46ERistiviite: 40AW36

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijerinpoistaja
SäädettäväEi
Kaapelin tyyppiKiinteä ja hukka
Koko10-22 AWG
TehtävätNauha / leikkaus / puristus
Kahva materiaaliKarkaistu teräs
Kahvan tyyppiTyyny Grip
EristettyEi
Kokonaispituus8.25 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)9.14
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL 46E langanpoistaja 8-1/4 tuumaa
€39.73 / yksikkö