Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IMPERIAL 451-CB matalan puolen painemittari, sininen, halkaisija 2-1/2 tuumaa | AB4LPH 1YRP4

IMPERIAL 451-CB matalan puolen painemittari, sininen, halkaisija 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4LPH Malli: 451-CBRistiviite: 1YRP4
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
€26.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä2 1/2 "korvaava yhdistelmämittari
Värisininen
Yhteyden koko1/8 "MPT
Halkaisija2.5 "
Mittarin tyyppiKuivaa
TyyppiMatala sivu
Työpaine30 "Hg - 350 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

      li> Imperial 451-CB -vaihtomittari, joka on tarkoitettu paineen / tyhjiön lukemiseen LVI / R-järjestelmissä tai laitteen painetestauksen / latauksen aikana
    • Erinomainen iskunkestävyys ja tärinänvaimennus lepatusta ja sykkivää toimintaa varten pidentää mittarin käyttöikää
    • Ominaisuudet: Näkyvä etulevy, jossa ulkoinen asteikko paineelle ja sisäinen asteikko alipaineen mittaamiseen ja mittarin kenkä iskunkestävyyttä varten
    • Ihanteellinen R-134a, R-404A ja R-507 kylmäaineille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräTyyppiTyöpaineHinta
IMPERIAL 451-CR korkea sivupainemittari, punainen, 0 - 500 psi käyttöpaine | AB4LPG 1YRP3 451-CRpunainen2 1/2 tuuman painemittariKorkea puoli0 ja 500 PSI€26.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL 451-CB matalan puolen painemittari, sininen, halkaisija 2-1/2 tuumaa
€26.18 / yksikkö