Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IMPERIAL 451-CR korkea sivupainemittari, punainen, 0 - 500 psi käyttöpaine | AB4LPG 1YRP3

IMPERIAL 451-CR korkea sivupainemittari, punainen, 0 - 500 psi työpaine

Varastossa
Tuote: AB4LPG Malli: 451-CRRistiviite: 1YRP3
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
€26.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä2 1/2 tuuman painemittari
Väripunainen
Yhteyden koko1/8 "MPT
Halkaisija2.5 "
Mittarin tyyppiKuivaa
TyyppiKorkea puoli
Työpaine0 ja 500 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Imperial 451-CR -vaihtomittari on ihanteellinen jakotukkimittareille nesteiden ja kaasujen paineen lukemiseen LVI / R-järjestelmissä tai laitteen painetestauksessa / latauksessa
    • Sisältää analogisen lasirungon ja osoittimen neulan tarkkoja mittauksia varten +/- 3-2-3% tarkkuudella ja kalibroitu tehtaalla välillä 0-500 psi
    • Tarjoaa iskun, tärinän ja sykkeen vapaan toiminnan erinomaisen suorituskyvyn saavuttamiseksi
    • Soveltuu kylmäaineille R-134A, R-404A ja R-507

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräTyyppiTyöpaineHinta
IMPERIAL 451-CB matalan puolen painemittari, sininen, halkaisija 2-1/2 tuumaa | AB4LPH 1YRP4 451-CBsininen2 1/2 "korvaava yhdistelmämittariMatala sivu30 "Hg - 350 PSI€26.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL 451-CR korkea sivupainemittari, punainen, 0 - 500 psi työpaine
€26.18 / yksikkö