Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IMPERIAL 364-FHB-08 letkun taivutin, vipu, 1/2 tuuman putki, 1-1/2 tuuman säde | AE4QXU 5MK30

IMPERIAL 364-FHB-08 letkun taivutin, vipu, 1/2 tuuman putki, 1-1/2 tuuman säde

Varastossa
Tuote: AE4QXU Malli: 364-FHB-08Ristiviite: 5MK30

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€182.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Bender
Taivuta kulma0-180 astetta
Keskilinjan taivutussäde1 1 / 2 "
Kahvan tyyppiKääntyy loppuun Taivutus
Dia. Letkut1/2 tuumaa
Kokonaispituus19 "
TyyppiVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6875
Laivan korkeus (cm)49.28
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Imperial 364-FHB-08 viputyyppinen putkitaivutin 1-1 / 2 tuuman säde taivutusten tekemiseen pehmeästä kuparista ja alumiinista valmistetuissa letkuissa
    • Ihanteellinen halkaisijaltaan 1/2 tuuman putkille
    • Sisältää ergonomisesti suunnitellut kääntyvät ja luistamattoman kahvan tehokkaaseen paineistamiseen
    • Kalibroitu ja merkitty asteikko tarkkaan taivutukseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
IMPERIAL 364-FHB-04 letkun taivutin, vipu, 3/4 tuuman putki, 9/16 tuuman säde | AE4QXQ 5MK27 364-FHB-0410 "€109.84
EHDOTTOMASTI 364-FHB-05 Putkitaivutin 5/16 tuumaa 10 tuuman pituus | AE4QXR 5MK28 364-FHB-0510 "€127.47
IMPERIAL 364-FHB-06 letkun taivutin, vipu, 3/8 tuuman putki, 15/16 tuuman säde | AE4QXT 5MK29 364-FHB-0614 "€127.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL 364-FHB-08 letkun taivutin, vipu, 1/2 tuuman putki, 1-1/2 tuuman säde
€182.23 / yksikkö