Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EHDOTTOMA 210-F-kiillotustyökalu 5 3/4 tuumaa | AD3BRL 3XTW7

IMPERIAL 210-F pyörivä purseenpoistotyökalu 5 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3BRL Malli: 210-FRistiviite: 3XTW7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorintatyökalu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL 210-F pyörivä purseenpoistotyökalu 5 3/4 tuumaa
€22.02 / yksikkö